Most bought products
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
7C109343
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
Pillar drill D 33 Pro MK4 30 (S235JR) mm OPTI-DRILL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7C109343
Napětí (V)
400
Délka převisu (mm)
755
Celková výška (mm)
1705
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1 - 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
30
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
1810
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
400
Délka převisu (mm)
755
Celková výška (mm)
1705
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1 - 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
30
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
1810
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
120 - 1810
Značka
Opti-drill
HS kód
Zobrazit
Type
D 33Pro
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7C109343
EAN
4030635038303
UBB
500583021885
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
3003040