Pilové kotouče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.510
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
Kotoučová pila Bosch MULTIMAT 200 x 30 54T
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.510
Maximální počet otáček (1/min)
7500
Průměr pilového kotouče (mm)
200
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
7500
Průměr pilového kotouče (mm)
200
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Počet zubů
54
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
260
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
563
HS kód
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.510
EAN
3165140193009
UBB
500505000454
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640510