Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
4X708519
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
Kotoučová pila Bosch 190 x 20 x 1,6/1,1 x 48T
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X708519
Maximální počet otáček (1/min)
7900
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
1.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
7900
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
1.6
Počet zubů
48
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
235
Značka
Bosch
HS kód
82023100
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X708519
EAN
3165140958479
UBB
500699321146
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2608837705