text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm5xH5mm 3 mm high-grade corundum AR 60 KU


Objednací číslo 9A689997
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min) 190900
Celková délka (mm) 37
Průměr 3
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Granulace 60
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min) 190900
Celková délka (mm) 37
Průměr 3
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro sklo Ne
Typ částic Corundum
Fréza Ne
Granulace podle CAMI 60
Vhodné pro porcelán Ne
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A689997
EAN 4007220101100
UBB 500583723225
UNSPSC 49211805
Výrobní číslo položky 31704276
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.