Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
5F287252
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm5xH5mm 3 mm high-grade corundum AR 100 KU
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5F287252
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
190900
Celková délka (mm)
37
Průměr
3
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
3
Granulace
100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
190900
Celková délka (mm)
37
Průměr
3
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
3
Granulace
100
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Typ částic
Corundum
Fréza
Ne
Granulace podle CAMI
100
Vhodné pro porcelán
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F287252
EAN
4007220101094
UBB
500582379961
UNSPSC
49211805
Výrobní číslo položky
31704270