text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm40xH40mm 6 mm high-grade corundum AR 46 ZY


Objednací číslo 6F816744
Tvar hlavy Válec
Maximální počet otáček (1/min) 16200
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Maximální počet otáček (1/min) 16200
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro sklo Ne
Typ částic Corundum
Fréza Ne
Granulace podle CAMI 46
Vhodné pro porcelán Ne
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F816744
EAN 4007220097823
UBB 500582719125
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 31138274
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.