text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm40xH20mm 6 mm high-grade corundum AR 24 ZY


Objednací číslo 0F375224
Tvar hlavy Válec
Maximální počet otáček (1/min) 23800
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 24
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Maximální počet otáček (1/min) 23800
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 24
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro sklo Ne
Typ částic Corundum
Fréza Ne
Granulace podle CAMI 24
Vhodné pro porcelán Ne
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F375224
EAN 4007220100042
UBB 500573690483
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 31330272
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.