text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm3xH6mm 3 mm high-grade corundum AR 100 ZY


Objednací číslo 7V046424
Tvar hlavy Válec
Maximální počet otáček (1/min) 206100
Průměr 3
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Granulace 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Maximální počet otáček (1/min) 206100
Průměr 3
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Granulace 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro sklo Ne
Typ částic Corundum
Fréza Ne
Granulace podle CAMI 100
Vhodné pro porcelán Ne
Značka Pferd
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V046424
EAN 4007220094525
UBB 500583304786
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 31103270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.