Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
3D737286
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm3xH3mm 3 mm high-grade corundum AR 100 KU
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3D737286
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
300200
Celková délka (mm)
35
Průměr
3
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
3
Granulace
100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
300200
Celková délka (mm)
35
Průměr
3
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
3
Granulace
100
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Typ částic
Corundum
Fréza
Ne
Granulace podle CAMI
100
Vhodné pro porcelán
Ne
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D737286
EAN
4007220101018
UBB
500581697850
UNSPSC
49211805
Výrobní číslo položky
31702270