Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
8X107569
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm25xH32mm 6 mm high-grade corundum AR 30 ZY
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8X107569
Tvar hlavy
Válec
Maximální počet otáček (1/min)
32900
Průměr
6
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
30
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Válec
Maximální počet otáček (1/min)
32900
Průměr
6
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
30
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Typ částic
Corundum
Fréza
Ne
Granulace podle CAMI
30
Vhodné pro porcelán
Ne
Značka
Pferd
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X107569
EAN
4007220097458
UBB
500583683874
UNSPSC
31191506
Výrobní číslo položky
31135273