text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 53 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU


Objednací číslo 5X038127
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min) 73400
Celková délka (mm) 53
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min) 73400
Celková délka (mm) 53
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro sklo Ne
Typ částic Corundum
Fréza Ne
Granulace podle CAMI 46
Vhodné pro porcelán Ne
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X038127
EAN 4007220101216
UBB 500582624325
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 31706274
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.