Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
7K897719
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm10xH10mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7K897719
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
83300
Celková délka (mm)
42
Průměr
3
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
3
Granulace
80
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
83300
Celková délka (mm)
42
Průměr
3
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
3
Granulace
80
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Typ částic
Corundum
Fréza
Ne
Granulace podle CAMI
80
Vhodné pro porcelán
Ne
Značka
Pferd
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7K897719
EAN
4007220101537
UBB
500583182000
UNSPSC
49211805
Výrobní číslo položky
31712278