Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
3F701154
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
Pferd Mounted point INOX EDGE dm32xH40mm 80 mm 6 mm normal corundum AN 24 ZY
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3F701154
Tvar hlavy
Válec
Maximální počet otáček (1/min)
20300
Celková délka (mm)
80
Průměr
6
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Válec
Maximální počet otáček (1/min)
20300
Celková délka (mm)
80
Průměr
6
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
24
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Typ částic
Corundum
Fréza
Ne
Granulace podle CAMI
24
Vhodné pro porcelán
Ne
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F701154
EAN
4007220097786
UBB
500581741328
UNSPSC
49211805
Výrobní číslo položky
31137612