Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
3Z038567
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
Pferd Mounted point INOX EDGE dm10xH20mm 60 mm 6 mm normal corundum AN 46 ZY
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z038567
Tvar hlavy
Válec
Maximální počet otáček (1/min)
95400
Celková délka (mm)
60
Průměr
6
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
46
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Válec
Maximální počet otáček (1/min)
95400
Celková délka (mm)
60
Průměr
6
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
46
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Typ částic
Corundum
Fréza
Ne
Granulace podle CAMI
46
Vhodné pro porcelán
Ne
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z038567
EAN
4007220346884
UBB
500581963336
UNSPSC
49211805
Výrobní číslo položky
31118614