text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Pferd Milling pin SKM dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm


Objednací číslo 3U105057
Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 60
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál Jiný
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 10
Tvar hlavice podle DIN 8032 SKM
Značka Pferd
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U105057
EAN 4007220047354
UBB 500581909891
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 21115126
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.