Otřepy
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
Frézování
Otřepy
5C710356
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
Pferd Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 6 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5C710356
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
5
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
5
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro měď
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Ozubení
Speciální řez INOX
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
KUD
Značka
Pferd
HS kód
Zobrazit
Type
21112582
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C710356
EAN
4007220900536
UBB
500582355458
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4142190580