text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Fan-type disc POLIVLIES dm125xHmm fine granulation


Objednací číslo 9G790142
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 19.05
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Průměr kotouče (mm) 127
Držák hřídele (mm) 22.23
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 19.05
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Průměr kotouče (mm) 127
Držák hřídele (mm) 22.23
Granulace 240
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ano
Značka Pferd
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G790142
EAN 4007220748381
UBB 500583803829
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 44694113
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.