Šroubováky elektronické
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky elektronické
P0518.015.080
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
PB Swiss SwissGrip ESD TORX šroubovák 8400 T15x80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
P0518.015.080
Izolace
Ano
Hmotnost
23
Celková délka (mm)
173
Velikost (TX)
15
Délka čepele (mm)
80
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Hmotnost
23
Celková délka (mm)
173
Velikost (TX)
15
Délka čepele (mm)
80
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
3.5
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ano
Povrchová ochrana čepele
Jiný
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
38
HS kód
82054000
Type
ESD Torx Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0518.015.080
EAN
7610733256013
UBB
500627757759
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 8400.15-80 ESD