Tools
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0044
P0044.000.007
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
PB Swiss Classic napínací šroubovák 196 5,3x100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
84
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
5.3
Tloušťka čepele (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
205
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
84
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
5.3
Tloušťka čepele (mm)
2
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
9
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
84
HS kód
Zobrazit
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0044.000.007
EAN
7610733001934
UBB
417125140786
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 196.7-100
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce