Tools
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0029
P0029.006.500
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
PB Swiss Tools Šroubováky PB 140.6-500
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
285
Délka čepele (mm)
500
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
620
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
285
Délka čepele (mm)
500
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
8
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0029.006.500
EAN
7610733000821
UBB
417124202504
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 140.6-500