Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0500
P0500.003.200
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
PB Swiss SwissGrip šroubovák s drážkou 8140 5,5x200
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
69
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
0.8
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
Celková délka (mm)
300
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
69
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
5
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0500.003.200
EAN
7610733089888
UBB
500504149161
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 8140.3-200