Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0500
P0500.002.200
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
PB Swiss SwissGrip Šroubovák s drážkou 8140 4x200
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
94
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.6
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
Celková délka (mm)
295
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
94
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
4
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
50
HS kód
8205400000
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0500.002.200
EAN
7610733089871
UBB
500504148908
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 8140.2-200