text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Šroubovák s drážkou 8100 6,5x140 v blistru žlutý


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 80
Délka čepele (mm) 140
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 245
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 80
Délka čepele (mm) 140
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 6
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 97
Type Slotted Screwdriver in Skin Pack

Čísla materiálu

Objednací číslo P0500.104.140
EAN 7610733241507
UBB 500613211670
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 8100.4-140 CN

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.