text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Šroubovák s drážkou 8100 5,5x120 žlutý

Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 57
Délka čepele (mm) 120
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 0.8

Specifikace

Celková délka (mm) 220
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 57
Délka čepele (mm) 120
Šířka čepele (mm) 5.5
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 5
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo P0500.302.120
EAN 7610733244478
UBB 500620084664
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 8100.3-120 YE

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.