text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Šroubovák s drážkou 8100 3,5x90 v blistru


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 29
Délka čepele (mm) 90
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 180
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 29
Délka čepele (mm) 90
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3.5
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 29
HS kód
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo P0500.001.090
EAN 7610733078868
UBB 241124987041
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 8100.1-90

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.