Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0500
P0500.000.070
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
PB Swiss SwissGrip Šroubovák s drážkou 8100 2x70 v blistru
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
14
Délka čepele (mm)
70
Šířka čepele (mm)
2
Tloušťka čepele (mm)
0.3
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
Celková délka (mm)
140
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
14
Délka čepele (mm)
70
Šířka čepele (mm)
2
Tloušťka čepele (mm)
0.3
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
2.5
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
14
HS kód
8205400000
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0500.000.070
EAN
7610733089239
UBB
500501976939
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 8100.00-70