text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

PB Swiss Insider Kolík 168 s drážkovanou hlavou/křížovou hlavou SL/PH0 Červený


Objednací číslo
Izolace Ano
Balení Žádný
Délka hřídele (mm) 30
Celková délka (mm) 155
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet šroubováků s drážkou 1
Celkový počet nástrojů 2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Izolace Ano
Balení Žádný
Délka hřídele (mm) 30
Celková délka (mm) 155
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet šroubováků s drážkou 1
Celkový počet nástrojů 2
Materiálová rukojeť Plast
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Velikost připojení (mm) 3.5
Materiál čepele Jiný
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 26
HS kód
Type Slotted/Cross Head Pen-Pocket Tool

Čísla materiálu

Objednací číslo P0050.000.030
EAN 7610733212149
UBB 500504123810
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 168.0 RED

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.