Šroubováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do betonu a kamene
G0830.100.200
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
Stahlwille 3K DRALL® šroubovák pro šrouby s drážkou 1,6 mm x 10,0 mm D.200mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® hroty rukojetí černé barvy
Plný popis
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Izolace
Ano
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
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
Celková délka (mm)
312
Izolace
Ano
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Konstrukce rukojeti
Jiný
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
158
HS kód
Zobrazit
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
DIN 5265, ISO 2380Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná3K DRALL® hroty rukojetí černé barvy
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0830.100.200
EAN
4018754123049
UBB
203124997404
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
48201100