Šroubováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0024
P0024.000.002
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
PB Swiss Classic šroubovák s drážkou 135 4x30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
30
Délka čepele (mm)
30
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.6
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
Celková délka (mm)
75
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
30
Délka čepele (mm)
30
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
4
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
30
HS kód
8205400000
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0024.000.002
EAN
7610733001521
UBB
241124964925
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 135.2-30