text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic šroubovák s napínákem 196 2,2x70


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 22
Délka čepele (mm) 70
Šířka čepele (mm) 2.2
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 155
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 22
Délka čepele (mm) 70
Šířka čepele (mm) 2.2
Tloušťka čepele (mm) 0.5
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 22
HS kód
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo P0044.000.003
EAN 7610733001897
UBB 417125140372
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 196.3-70

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.