Šroubováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0024
P0024.000.005
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
PB Swiss Classic šroubovák s drážkou 135 8x30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
45
Délka čepele (mm)
30
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
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
Celková délka (mm)
80
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
45
Délka čepele (mm)
30
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
6
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení
Ano
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
45
HS kód
Zobrazit
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0024.000.005
EAN
7610733000524
UBB
417124140555
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 135.5-30