text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic šroubovák s drážkou 100 8x160 v blistru


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 129
Délka čepele (mm) 160
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 270
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 129
Délka čepele (mm) 160
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Přesný model Ne
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Průměr čepele (mm) 8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Pb swiss tools
Váha kusu (g) 132
Type Slotted Screwdriver in Blister Pack

Čísla materiálu

Objednací číslo P0000.105.160
EAN 7610733240692
UBB 500613203347
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 100.5-160 CN

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.