Gereedschapskast
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
P0000
P0000.000.070
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
PB Swiss Classic šroubovák s drážkou 100 2x70 v blistru
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
2
Hmotnost
14
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
70
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
145
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
2
Hmotnost
14
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
70
Šířka čepele (mm)
2
Tloušťka čepele (mm)
0.3
Přesný model
Ne
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Otočný uzávěr
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
12
HS kód
Zobrazit
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0000.000.070
EAN
7610733000012
UBB
417124100120
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
PB 100.00-70
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce