Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
P0404.140.025
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
PB Švýcarský bit C 6,3 (1/4") PB C6.135/5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
P0404.140.025
Šroubový systém
Slot pro šroub
Šířka klíče (mm)
8
Celková délka (mm)
25
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Velikost připojení
1/4 palce
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
5.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Slot pro šroub
Šířka klíče (mm)
8
Celková délka (mm)
25
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Velikost připojení
1/4 palce
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
5.5
HS kód
8207903000
Type
Slotted Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
P0404.140.025
EAN
7610733206063
UBB
500505504125
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
PB C6.135/5