canpack
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
Kolíky a závlačky
Klínovice
39270
39270.044.001
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
Přesná klínová ocel, 1 metr DIN 6880 Ocel C45+C Bez PU 4X4MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
133
Info
Přesná klínová ocel je vyrobena tažením za studena, má poměrně hladký a lesklý povrch a vyznačuje se vysokou přesností rozměrů.
Používá se pro výrobu hladkých per a kuželových klínů s nosem.
Pro b platí tolerance h9 a pro h tolerance h11 (kromě rozměru 12 x 8 a čtvercové klínové oceli, u které platí pro b i h tolerance h9).
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
133
Info
Přesná klínová ocel je vyrobena tažením za studena, má poměrně hladký a lesklý povrch a vyznačuje se vysokou přesností rozměrů.
Používá se pro výrobu hladkých per a kuželových klínů s nosem.
Pro b platí tolerance h9 a pro h tolerance h11 (kromě rozměru 12 x 8 a čtvercové klínové oceli, u které platí pro b i h tolerance h9).
HS kód
7215501100
Rozměry
b
4
L (mm)
1000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6880
Čísla materiálu
Objednací číslo
39270.044.001
EAN
8715492816566
UBB
950359090681
UNSPSC
31163207
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model