06.07.2012
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
Kolíky a závlačky
Klínovice
39270
39270.170.001
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
Přesná klínová ocel, 1 metr DIN 6880 Ocel C45+C Bez PU 16X10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
1260
Info
Přesná klínová ocel je vyrobena tažením za studena, má poměrně hladký a lesklý povrch a vyznačuje se vysokou přesností rozměrů.
Používá se pro výrobu hladkých per a kuželových klínů s nosem.
Pro b platí tolerance h9 a pro h tolerance h11 (kromě rozměru 12 x 8 a čtvercové klínové oceli, u které platí pro b i h tolerance h9).
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
1000 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
1260
Info
Přesná klínová ocel je vyrobena tažením za studena, má poměrně hladký a lesklý povrch a vyznačuje se vysokou přesností rozměrů.
Používá se pro výrobu hladkých per a kuželových klínů s nosem.
Pro b platí tolerance h9 a pro h tolerance h11 (kromě rozměru 12 x 8 a čtvercové klínové oceli, u které platí pro b i h tolerance h9).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
16
h
10
L (mm)
1000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6880
Čísla materiálu
Objednací číslo
39270.170.001
EAN
8715492816696
UBB
950359091424
UNSPSC
31163207
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model