Klínovice
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
Kolíky a závlačky
Klínovice
55512
55512.108.001
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
Přesná klínová ocel, 1 metr DIN 6880 Nerezocel A5 (1.4571) 10X8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A5 (1.4571)
Váha kusu (g)
630
Info
Přesná klínová ocel je vyrobena tažením za studena, má poměrně hladký a lesklý povrch a vyznačuje se vysokou přesností rozměrů.
Používá se pro výrobu hladkých per a kuželových klínů s nosem.
Pro b platí tolerance h9 a pro h tolerance h11 (kromě rozměru 12 x 8 a čtvercové klínové oceli, u které platí pro b i h tolerance h9).
HS kód
7318240090
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A5 (1.4571)
Váha kusu (g)
630
Info
Přesná klínová ocel je vyrobena tažením za studena, má poměrně hladký a lesklý povrch a vyznačuje se vysokou přesností rozměrů.
Používá se pro výrobu hladkých per a kuželových klínů s nosem.
Pro b platí tolerance h9 a pro h tolerance h11 (kromě rozměru 12 x 8 a čtvercové klínové oceli, u které platí pro b i h tolerance h9).
HS kód
7318240090
Rozměry
b
10
L (mm)
1000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6880
Čísla materiálu
Objednací číslo
55512.108.001
EAN
8715492348135
UBB
950359639412
UNSPSC
31163207
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model