text.skipToContent text.skipToNavigation

Ovládací kolo s výklopnou rukojetí Thermoplastic Polyamid (nylon) 6 80


The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.

Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 6
Materiál Thermoplastic
Technický materiál Polyamid (nylon)
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 8 mm
Značka Fabory
Třída 6
Materiál Thermoplastic
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 100
Info
  • S ocelovou vložkou.
HS kód

Rozměry

d-D 80
d1 (H7) 8
d2 25
D (mm) 8
h 35
L 40

Popis

The handwheels can be secured using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 socket head screw and a DIN 7349 washer.

Čísla materiálu

Objednací číslo 56954.080.080
EAN 8715492872739
UBB 950373161716
UNSPSC 31162801

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.