text.skipToContent text.skipToNavigation

Otevřený klíč Gedore Slogging 133 šířka napříč plochami 80 mm délka 405 mm CV ocel


Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 406
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 80
Velikost klíče malá (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 406
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 80
Velikost klíče malá (mm) 80
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 34
Šířka hlavy malá (mm) 172.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 6000
HS kód
Type Slogging Spanner

Popis

Podle DIN 133, do délky 500 mm chrom-vanadová ocel 31CrV3, nad 525 mm materiál C35, zvláštní rozměry na vyžádání, * nenormalizováno, * nenormalizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2150.800.001
EAN 4010886640135
UBB 240120125069
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6401310

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.