text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Optima Stupňovitý vrták 9 STEPSX10


Objednací číslo Q1302.009.010
Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Maximální průměr vrtáku (mm) 32
Max. tloušťka desky (mm) 4
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Počet stupňů vrtání 9
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Maximální průměr vrtáku (mm) 32
Max. tloušťka desky (mm) 4
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Počet stupňů vrtání 9
Řezný materiál HSS
Značka Optima

Čísla materiálu

Objednací číslo Q1302.009.010
EAN 8595129322581
UBB 500613433449
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SVH632PRO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.