text.skipToContent text.skipToNavigation

Omni Trhací nýt se zápustnou hlavou Ocel / Ocel Pozinkované 4,8X12MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Material body/mandrel Ocel / Ocel
Zakončení nýtů Open
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.8 mm
Délka 12 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Material body/mandrel Ocel / Ocel
Zakončení nýtů Open
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 3.5
HS kód

Rozměry

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
Rozsah uchycení 6.0-8.0
L (mm) 12
ø dk 9

Čísla materiálu

Objednací číslo 34140.048.012
EAN 8715493080546
UBB 950369156928
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.