text.skipToContent text.skipToNavigation

Omni Trhací nýt se zápustnou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel Pozinkované 3,2X10MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.2 mm
Délka 10 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 0.93
HS kód

Rozměry

D (mm) 3.2
Vrták ø 3.3
Rozsah uchycení 5.5-7.5
L (mm) 10
ø dk 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 34120.032.010
EAN 8715493361324
UBB 950369100652
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.