Trhací nýty
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
Nýty
Trhací nýty
34186
34186.048.018
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
OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Nerozocel A4 / Nerozocel A4 4,8X18MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Nerezocel
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Nerozocel A4 / Nerozocel A4
Zakončení nýtů
Open
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
18 mm
Materiál kazety
Nerezocel
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Nerozocel A4 / Nerozocel A4
Zakončení nýtů
Open
Váha kusu (g)
4.67
HS kód
8308200090
Rozměry
D (mm)
4.8
Vrták ø
4.9
Rozsah uchycení
11.0-13.0
k
1.1
L (mm)
18
ø dk
9.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34186.048.018
EAN
8715494162814
UBB
500511609066
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc