text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Nerozocel A2 / Nerozocel A2 4,8X14MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Materiál kazety Nerezocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů Open
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.8 mm
Délka 14 mm
Materiál kazety Nerezocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů Open
Váha kusu (g) 4.3
HS kód

Rozměry

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
Rozsah uchycení 7.0-9.0
k 1.1
L (mm) 14
ø dk 9.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 34180.048.014
EAN 8715494524179
UBB 500627168031
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.