text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Nerozocel A2 / Nerozocel A2 4,0X8MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety Nerezocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů Open
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 8 mm
Materiál kazety Nerezocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Zakončení nýtů Open
Váha kusu (g) 2.42
HS kód 8308200090

Rozměry

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah uchycení 2.0-4.0
k 1
L (mm) 8
ø dk 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 34180.040.008
EAN 8715493363397
UBB 950369060971
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.