text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel Pozinkované 3,0X8MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 8 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 1.07
HS kód

Rozměry

D (mm) 3
Vrták ø 3.1
Rozsah uchycení 3.5-5.5
k 0.8
L (mm) 8
ø dk 6.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 34110.030.008
EAN 8715493078987
UBB 950369046707
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.