Trhací nýty
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
Nýty
Trhací nýty
34310
34310.040.012
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
OMNI Trhací nýt s vypouklou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel Černě lakované / pozinkované 4,0X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Ocel
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů
Open
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
12 mm
Materiál kazety
Ocel
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů
Open
Povrchová úprava
Černě lakované / pozinkované
Váha kusu (g)
1.7
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4
Vrták ø
4.1
Rozsah uchycení
6.5-8.5
k
1
L (mm)
12
ø dk
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34310.040.012
EAN
8715493364936
UBB
950369183328
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc