text.skipToContent text.skipToNavigation

Ochranná krytka a zátka Plast Polyester M12CAP


Objednací číslo
Značka Fabory
Materiál Plast
Technický materiál Polyester
Váha kusu (g) 0.053
Info
  • Kuželové provedení těchto produktů umožňuje jejich použití jako krytky nebo zátky, vyznačuje se snadnou montáží a vyjímáním u většiny aplikací, zaručuje vysokou ochranu proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi, během skladování a přepravy.
  • Při použití jako zátka by měl být rozměr b o min. 5 % větší než otvor, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší přesah.
  • Při použití jako krytka by měl být rozměr c o min. 5% menší než zakrývaný průměr, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší rozdíl.
HS kód
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory
Materiál Plast
Technický materiál Polyester
Váha kusu (g) 0.053
Info
  • Kuželové provedení těchto produktů umožňuje jejich použití jako krytky nebo zátky, vyznačuje se snadnou montáží a vyjímáním u většiny aplikací, zaručuje vysokou ochranu proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi, během skladování a přepravy.
  • Při použití jako zátka by měl být rozměr b o min. 5 % větší než otvor, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší přesah.
  • Při použití jako krytka by měl být rozměr c o min. 5% menší než zakrývaný průměr, průměry nad 30 mm mohou vyžadovat větší rozdíl.
HS kód

Rozměry

a 12.1
b 13.9
c 10.6
d 12.3
e 11
f 17.5
Typ M12KAP

Čísla materiálu

Objednací číslo 56783.120.000
EAN 8715492866882
UBB 950356575502
UNSPSC 31162806

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.