text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ocelové čepy Nerezocel A4 9,5X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 19.62
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 9.5 mm
Délka 30 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 19.62
HS kód 7318240090

Rozměry

D 9.5
D1 3
D (mm) 9.5
L (mm) 30
N 26

Čísla materiálu

Objednací číslo 54248.095.030
EAN 4043377304599
UBB 500616946702
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.