text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocelové čepy Nerezocel A4 9,5X26


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 16
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Průměr 9.5 mm
Délka 26 mm
Značka Fabory
D1_MM 3
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 16
HS kód 7318240090

Dimensions

D 9.5
D1 3
D (mm) 9.5
L (mm) 26
N 22

Article numbers

Article number 54248.095.026
EAN 4043377189462
UBB 500616946629
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.